RITTAL - VX OLDALSÓ LÁBAZATI TAKARÓ SN095321 - 8620030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095321
Gyártói cikkszám
8620030
Gyártói típuskód
VX 8620.030
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
20 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
VX OLDALSÓ LÁBAZATI TAKARÓ