RITTAL - VX Profil kábelbev.-hez, hátsó, 1000mm, 4db/cs SN105471 - 8618812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177922815
Sonepar cikkszám
SN105471
Gyártói cikkszám
8618812
Gyártói típuskód
VX 8618.812
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Magasság:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
VX Profil kábelbev.-hez, hátsó, 1000mm