RITTAL - VX Profil kábelbev.-hez, hátsó, 1200mm, 4db/cs SN094054 - 8618813
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1200 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177922822
Sonepar cikkszám
SN094054
Gyártói cikkszám
8618813
Gyártói típuskód
VX 8618.813
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Magasság:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
VX Profil kábelbev.-hez, hátsó, 1200mm