RITTAL - VX Profil kábelbev-hez hátsó 600mm (2db/cs) SN099152 - 8618810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177922792
Sonepar cikkszám
SN099152
Gyártói cikkszám
8618810
Gyártói típuskód
VX 8618.810
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Magasság:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
VX Profil kábelbev.-hez, hátsó, 600mm