RITTAL - VX Profil kábelbev.-hez, hátsó, 800mm, 2db/cs SN095749 - 8618811
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177922808
Sonepar cikkszám
SN095749
Gyártói cikkszám
8618811
Gyártói típuskód
VX 8618.811
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Magasság:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
VX Profil kábelbev.-hez, hátsó, 800mm