RITTAL - VX Profil kábelbev.-hez, középső, 1000mm, 2db/cs SN102179 - 8618802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177922761
Sonepar cikkszám
SN102179
Gyártói cikkszám
8618802
Gyártói típuskód
VX 8618.802
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
PG
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
VX Profil kábelbev.-hez, középső, 1000mm