RITTAL - VX Profil kábelbev.-hez, középső, 1600mm, 4db/cs SN151936 - 8618804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1600 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177922785
Sonepar cikkszám
SN151936
Gyártói cikkszám
8618804
Gyártói típuskód
VX 8618.804
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1600 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
PG
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
VX Profil kábelbev.-hez, középső, 1600mm