Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX Profil kábelbev.-hez, középső, 600mm, 2db/cs SN106292 - 8618800

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX Profil kábelbev.-hez, középső, 600mm, 2db/cs SN106292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Típus - egyéb

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177922747

Sonepar cikkszám

SN106292

Gyártói cikkszám

8618800

Gyártói típuskód

VX 8618.800

Kivitel:

egyéb

Típus:

egyéb

Szélesség:

600 mm

Magasság:

0 mm

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

0 mm

Menet fajtája:

PG

Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:

0-0

Kábelátmérőhöz:

0-0 mm

VX Profil kábelbev.-hez, középső, 600mm,