RITTAL - VX Profil kábelbev.-hez, középső, 800mm, 2db/cs SN094064 - 8618801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177922754
Sonepar cikkszám
SN094064
Gyártói cikkszám
8618801
Gyártói típuskód
8618801
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
PG
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
VX Profil kábelbev.-hez, középső, 800mm,