RITTAL - VX rendszersín belső 23x64mm 800mm 4db/cs SN095991 - 8617140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177829145
Sonepar cikkszám
SN095991
Gyártói cikkszám
8617140
Gyártói típuskód
VX 8617.140
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
800 mm
VX rendszersín belső 23x64mm 800mm 4db/cs