RITTAL - VX ROZSDAMENTES lábazat E-H, 1200x100 mm SN190915 - 8660053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - alumínium
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN190915
Gyártói cikkszám
8660053
Gyártói típuskód
VX 8660.053
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
alumínium
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
9006
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
VX lábazati sarokelem takarólemezzel, elülső/hátsó, Ma: 100 mm, 1200 mm szélességhez, 1.4301 nemesacél