RITTAL - VX rúdzár rögzítő elem (48 db/csomag) SN112274 - 5051171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Szerelőlemezzel - Nem
Védettség (IP) - egyéb
Összekapcsolható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177950214
Sonepar cikkszám
SN112274
Gyártói cikkszám
5051171
Gyártói típuskód
VX 5051.171
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
VX rúdzár rögzítő elem (48 db/csomag)