RITTAL - VX SE SZEKRÉNY, 1800x2000x500mm, RAL7035 IP55 SN135768 - 5846600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1800 mm
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Mélység - 500 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
731 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177959170
Sonepar cikkszám
SN135768
Gyártói cikkszám
5846600
Gyártói típuskód
VX 5846.600
Szélesség:
1800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Igen
Szabadon álló:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
1
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:
0 W
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
0 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
0 N
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
0 N