RITTAL - VX soroló-összekötő, külső SN120595 - 8617503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sorolótechnika komponensek
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177919358
Sonepar cikkszám
SN120595
Gyártói cikkszám
8617503
Gyártói típuskód
VX 8617.503
Kivitel:
sorolótechnika komponensek
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Mélység:
0 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
VX soroló-összekötő, külső