RITTAL - VX sorolófedél 200 mm magassághoz 10db/cs. SN106297 - 8620011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Magasság - 200 mm
Kábelrendezésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177931503
Sonepar cikkszám
SN106297
Gyártói cikkszám
8620011
Gyártói típuskód
VX 8620.011
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Magasság:
200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
VX sorolófedél 200 mm magassághoz 10db/cs.