RITTAL - VX Sorolókészlet VX/TS soroláshoz 8db/csomag SN103608 - 8617505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177930889
Sonepar cikkszám
SN103608
Gyártói cikkszám
8617505
Gyártói típuskód
VX 8617.505
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
VX Sorolókészlet VX/TS soroláshoz