Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX szekrény hátlap 1200x2000 SN121452 - 5051065

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX szekrény hátlap 1200x2000 SN121452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177927957

Sonepar cikkszám

SN121452

Gyártói cikkszám

5051065

Gyártói típuskód

VX 5051.065

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Szélesség:

1200 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

VX szekrény hátlap 1200x2000