RITTAL - VX Szerelőlap rögzítés, hátsó 10db/cs SN105442 - 8617352
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177927063
Sonepar cikkszám
SN105442
Gyártói cikkszám
8617352
Gyártói típuskód
VX 8617.352
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
cink
RAL-szám:
9006
VX Szerelőlap rögzítés, hátsó, 10db/cs