RITTAL - VX Szerelőlap rögzítés, mélységben állít 10db/cs SN133263 - 8617351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 225 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 64 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177927018
Sonepar cikkszám
SN133263
Gyártói cikkszám
8617351
Gyártói típuskód
VX 8617.351
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
225 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
64 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Mélység:
18.5 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
cink
RAL-szám:
9006
VX Szerelőlap rögzítés, mélységben állít