Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX Szûrõbetét, darabolható, 4m/cs SN098884 - 8620100

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX Szûrõbetét, darabolható, 4m/cs SN098884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

  • Szín - egyéb

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177929531

Sonepar cikkszám

SN098884

Gyártói cikkszám

8620100

Gyártói típuskód

VX 8620.100

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Szín:

egyéb

Anyag:

egyéb

EMC változat:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

0-0 °C

Védettség (IP):

egyéb

Szűrőbetéttel:

Igen

VX Szűrőbetét, darabolható, 3m/cs