RITTAL - VX, VVX SE 19''-os adapterdarabok 1U 482.6mm SN139269 - 8619330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177927025
Sonepar cikkszám
SN139269
Gyártói cikkszám
8619330
Gyártói típuskód
VX 8619.330
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
VX Adapterelem 19"-hoz, 1U, 4db/cs