RITTAL - VX, VX SE, AX lengőkeret 600mm és 800m széles szekrényekhez SN139267 - 8619510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 496 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177919570
Sonepar cikkszám
SN139267
Gyártói cikkszám
8619510
Gyártói típuskód
VX 8619.510
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
496 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
356 mm
Mélység:
35 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
cink
RAL-szám:
9006
VX 19"-os lengőkeret, kicsi, 6U, 600/800