RITTAL - Zárlefedő lakatokhoz és többszörös reteszeléshez GT62726 - 2493000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - cink
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177220317
Sonepar cikkszám
GT62726
Gyártói cikkszám
2493000
Gyártói típuskód
SZ 2493.000
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
cink
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
SZ ZÁRREKESZ LEFEDŐ