Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Zárszerkezet műa B-kivitel RAL9011 G44063 - 2576000

MásolásMásolás
RITTAL - Zárszerkezet műa B-kivitel RAL9011 G44063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177028364

Sonepar cikkszám

G44063

Gyártói cikkszám

2576000

Gyártói típuskód

SZ 2576.000

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

SZ MŰANYAG FOGANTYÚ, KULCSOS