RITTAL - Zárvédő plomba műa 2db/csom GA00493 - 2476000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177024588
Sonepar cikkszám
GA00493
Gyártói cikkszám
2476000
Gyártói típuskód
SZ 2476.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Zárvédő plomba műa 2db/csom