RITTAL - Zsanérszerelő stift AE és DK-hoz GT59209 - 2432000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási mélység - 0 mm
Karok száma - 1
Körbeforgatható karok - Nem
Befogókengyel - Nem
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177022966
Sonepar cikkszám
GT59209
Gyártói cikkszám
2432000
Gyártói típuskód
SM 2432.000
Befogási mélység:
0 mm
Karok száma:
1
Körbeforgatható karok:
Nem
Befogókengyel:
Nem
Csavarmenet hossza:
6 mm
Hidraulikus orsó:
nincs
Kulcsméret:
17 mm
Kéziszerszámok ; Zsanérszerelő stift ; Zsanérszerelő stift AE és DK-hoz