Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

RITTO - Kaputelefon trafó videó RITTO 27VA 230V/6-12-18V IP20 GT35116 - 1647701

MásolásMásolás
RITTO - Kaputelefon trafó videó RITTO 27VA 230V/6-12-18V IP20 GT35116

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 18 V

  • Frekvencia - 50000000-50000000 Hz

  • Áram fajtája - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Alkalmazás - ajtóállomás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT35116

Gyártói cikkszám

1647701

Gyártói típuskód

1647701

Kimeneti feszültség:

18 V

Frekvencia:

50000000-50000000 Hz

Áram fajtája:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Alkalmazás:

ajtóállomás

Beszerelési technika:

rendszerfüggetlen

Bemeneti feszültség:

220 V

Védettség (IP):

IP20

Magasság:

90 mm

Szélesség:

54 mm

Mélység:

60 mm

Beépített ajtónyitókapcsoló:

Nem

Vezérlőfunkció:

Igen

Kiértékelő funkció:

Nem

Szervizjelzések:

Nem

Programozási zárlat:

Nem

Csengő/kaputelefon ; Tápegység kapu-/videótelefonhoz ; Kaputelefon trafó videó RITTO 27VA 230V/6-12-18V