Ro-szig - Síntartó támszigetelő 25(20)x20mm M6 004460 - RO-501UV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 20 mm
Külső átmérő - 25 mm
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
004460
Gyártói cikkszám
RO-501UV
Gyártói típuskód
RO-501UV
Hosszúság:
20 mm
Külső átmérő:
25 mm
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Rögzítéstechnika ; Síntartó támszigetelő ; Síntartó támszigetelő 25x20mm