Ro-szig - Síntartó támszigetelő 30(25)x27mm M6 009400 - RO-502UV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 27 mm
Külső átmérő - 30 mm
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
009400
Gyártói cikkszám
RO-502UV
Gyártói típuskód
RO-502UV
Hosszúság:
27 mm
Külső átmérő:
30 mm
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Rögzítéstechnika ; Síntartó támszigetelő ; Síntartó támszigetelő 30x27mm