Ro-szig - Síntartó támszigetelő 40(30)x35mm M8 009401 - RO-503UV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 35 mm
Külső átmérő - 40 mm
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
009401
Gyártói cikkszám
RO-503UV
Gyártói típuskód
RO-503UV
Hosszúság:
35 mm
Külső átmérő:
40 mm
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Rögzítéstechnika ; Síntartó támszigetelő ; Síntartó támszigetelő 40x35mm