Ro-szig - Síntartó támszigetelő 70(60)x50mm M12 G07712 - RO-506UV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 60 mm
Külső átmérő - 70 mm
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G07712
Gyártói cikkszám
RO-506UV
Gyártói típuskód
RO-506UV
Hosszúság:
60 mm
Külső átmérő:
70 mm
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Rögzítéstechnika ; Síntartó támszigetelő ; Síntartó támszigetelő 70x60mm