ROLL-LUX BT - Hiltiszalag 4mm (5,2mm furat) 10 méter/tekercs 005669 - H4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Felület - egyéb
Szélesség - 4 mm
Perforált - Igen
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
005669
Gyártói cikkszám
H4
Gyártói típuskód
Hilti 4mm
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Szélesség:
4 mm
Perforált:
Igen
Szín:
egyéb
Perforáció:
kerek
Perforációs sorok száma:
1
Perforáció átmérője:
5.2 mm
Szalag típusa:
hullámozott
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 4mm (5,2mm furat)