ROLL-LUX BT - Hiltiszalag 4mm festett fehér 10 méter/tekercs GT27871 - H4/10F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 4 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27871
Gyártói cikkszám
H4/10F
Gyártói típuskód
Hilti 4mm/fehér
Szélesség:
4 mm
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 4mm festett fehér