Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ROLL-LUX BT - Hiltiszalag 6mm 10 méter/tekercs 002948 - H6

MásolásMásolás
ROLL-LUX BT - Hiltiszalag 6mm 10 méter/tekercs 002948

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Felület - egyéb

  • Szélesség - 6 mm

  • Perforált - Igen

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002948

Gyártói cikkszám

H6

Gyártói típuskód

Hilti 6mm

Anyag:

egyéb

Felület:

egyéb

Szélesség:

6 mm

Perforált:

Igen

Szín:

egyéb

Perforáció:

kerek

Perforációs sorok száma:

1

Szalag típusa:

hullámozott

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás iránya:

hosszában

Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 6mm