ROLL-LUX BT - Hiltiszalag 6mm festett fehér 10 méter/tekercs GT27872 - H6/10F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27872
Gyártói cikkszám
H6/10F
Gyártói típuskód
Hilti 6 mm/fehér
Szélesség:
6 mm
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 6mm festett fehér