Rosa - Lámpakar 500mm 1ágú alu eloxált ocs:60mm SN100527 - L-R-WR41055ZP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Felület - egyéb
Copfátmérő oszlopoldali - 0 mm
Copfátmérő lámpaoldali - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100527
Gyártói cikkszám
L-R-WR41055ZP
Gyártói típuskód
WR-4/1/0,5/5 ZP
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Felület:
egyéb
Copfátmérő oszlopoldali:
0 mm
Copfátmérő lámpaoldali:
0 mm
Magasság:
240 mm
Szélesség:
500 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Feltétidom karjainak száma:
1
Lámpakar 500mm 1ágú alu eloxált ocs:60mm