Rosa - Oszlop 6,0m alu eloxált talpas kúpos ocs:60mm GT13380 - L-R-SAL6C45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopcsúcs-átmérő - 60 mm
Anyag - alumínium
Felület - anodizált/eloxált
Teljes hossz - 6 m
Kónikusan keskenyedő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13380
Gyártói cikkszám
L-R-SAL6C45
Gyártói típuskód
SAL-6
Oszlopcsúcs-átmérő:
60 mm
Anyag:
alumínium
Felület:
anodizált/eloxált
Teljes hossz:
6 m
Kónikusan keskenyedő:
Igen
Lábvég átmérője:
120 mm
Falvastagság:
4 mm
Talplemezzel:
Igen
Kúpos, talplemezes alumínium oszlop, eloxált felülettel.
- Magasság 6 m
- Súly 20,6 kg
- Falvastagság 4 mm
- Átmérő a talplemeznél 120 mm
- Oszlopcsúcs átmérője 60 mm
- Védettség (vezetékkamra) IP54