Runpotec - Behúzószalag 15m műanyag special (Runpo 1) SN004303 - 300290

MásolásMásolás
Runpotec - Behúzószalag 15m műanyag special (Runpo 1) SN004303

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - gyűrű

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 15 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9120045472097

Sonepar cikkszám

SN004303

Gyártói cikkszám

300290

Gyártói típuskód

RUNPO 1 15m

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

gyűrű

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

15 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4 mm

Sodrott:

Nem

Szín:

fekete

Csatlakozómenet:

Igen

RUNPO1 - 4 mm külső átmérőjű speciális műanyag kábel behúzó szalag. RUNPO1 előnye a szabadalmaztatott rugalmas kiindulási RUNPOGLIDER, amely kiváló hajlítási és sikló viselkedést és 150 kg-os terhelést jelent. A másik oldalon egy O 6 mm-es menet van, c