Runpotec - Behúzószalag 25m műanyag special (Runpo1) SN090853 - 300420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Alkalmazási terület - szerelőcső
Fejforma - gyűrű
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 25 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9120045472189
Sonepar cikkszám
SN090853
Gyártói cikkszám
300420
Gyártói típuskód
300420
Anyag:
műanyag
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Fejforma:
gyűrű
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
25 m
Alak:
kerek
A behúzó drót szélessége / átmérője:
4 mm
Sodrott:
Nem
Szín:
fekete
Csatlakozómenet:
Igen
RUNPO1 - 4 mm külső átmérőjű speciális műanyag kábel behúzó szalag. RUNPO1 előnye a szabadalmaztatott rugalmas kiindulási RUNPOGLIDER, amely kiváló hajlítási és sikló viselkedést és 150 kg-os terhelést jelent. A másik oldalon egy O 6 mm-es menet van, c