Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Runpotec - Behúzószalag 30m műanyag (Runpo 5) SN003722 - 100140

MásolásMásolás
Runpotec - Behúzószalag 30m műanyag (Runpo 5) SN003722

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 8 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9120045472813

Sonepar cikkszám

SN003722

Gyártói cikkszám

100140

Gyártói típuskód

RUNPO 5 30m

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

8 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

74 mm

Modulszélesség:

3

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

10 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-30-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Veszteségi teljesítmény:

3.6 W

A RUNPO 5, a RUNPOTEC legújabb fejlesztése, amely egy triplán csavart, speciális polimer vezetékbehúzó szalag. A RUNPO 5 hihetetlen sikere elsősorban a szabadalmaztatott, flexibilis vezetőfejnek köszönhető, mely lehetővé teszi, hogy kis keresztmetszetű, k