Runpotec - Behúzószalag 30m műanyag special (Runpo 1) SN126696 - 300430

MásolásMásolás
Runpotec - Behúzószalag 30m műanyag special (Runpo 1) SN126696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - gyűrű

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 30 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126696

Gyártói cikkszám

300430

Gyártói típuskód

RUNPO 1 30m

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

gyűrű

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

30 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4 mm

Sodrott:

Nem

Szín:

fekete

Csatlakozómenet:

Igen

Behúzószalag 30m műanyag special (Runpo 1)