Nem visszaküldhető

Runpotec - Berudaló 4,5mm Profi Set 60m SN068204 - 100470

MásolásMásolás
Runpotec - Berudaló 4,5mm Profi Set 60m SN068204

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 60 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9120045473520

Sonepar cikkszám

SN068204

Gyártói cikkszám

100470

Gyártói típuskód

Runpotec Profi Set 60m

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

60 m

Az üvegszálas berudaló szett részét képző kiegészítők jelentősen megkönnyítik a berudalást és behúzást. A görgős csatlakozóval 60 mm vagy a feletti átmérőnél végezhetjük a berudalást, amíg a RUNPO GLIDER fejet a kisebb cső átmérőknél használhatjuk.A bizt