Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Runpotec - Berudaló 4,5mm Standard Set 40m SN005617 - 100560

MásolásMásolás
Runpotec - Berudaló 4,5mm Standard Set 40m SN005617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 40 m

  • A behúzó drót szélessége / átmérője - 4.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9120045473599

Sonepar cikkszám

SN005617

Gyártói cikkszám

100560

Gyártói típuskód

Standard Set 40m

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

40 m

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4.5 mm

Minden Standard berudaló fel van szerelve a Runpotec saját fejlesztésű rögzítő fék rendszerével és az új kettős kifutó rendszerrel (gyorsmenet és automatikus kifutó fék) Kettős kifutó rendszer Erős acél csévélő dob