Runpotec - Berudaló Profi Set (kiegészítő talppal) Hossz: 50 m, Átm:4,4 SN006662 - 100570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Alkalmazási terület - szerelőcső
Fejforma - gyűrű
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 50 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120045473605
Sonepar cikkszám
SN006662
Gyártói cikkszám
100570
Gyártói típuskód
RUNPOTEC PROFI SET 50m
Anyag:
műanyag
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Fejforma:
gyűrű
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
50 m
Alak:
kerek
A behúzó drót szélessége / átmérője:
4.5 mm
Sodrott:
Nem
Csatlakozómenet:
Igen
Az üvegszálas berudaló szett részét képző kiegészítők jelentősen megkönnyítik a berudalást és behúzást. A görgős csatlakozóval 60 mm vagy a feletti átmérőnél végezhetjük a berudalást, amíg a RUNPO GLIDER fejet a kisebb cső átmérőknél használhatjuk.A bizt