Runpotec - Berudaló Runpotec Power Rex 20m, átm.: 3mm SN068767 - 100870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120045473964
Sonepar cikkszám
SN068767
Gyártói cikkszám
100870
Gyártói típuskód
RUNPOTEC POWER REX 20m
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.76 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
2
Névleges kapcsolási képesség:
1.26 kA
Beépítési mélység:
80 mm
Védettség (IP):
IP20
1 x RUNPOGLIDER forgófejjell O 7 mm, RUNPOTEC RTG O 6 mm menetes 1 x Üvegszál rúd O 3 mm két préselt rozsdamentes acél menetes z árófejjel RTG O 6 mm 1 x műanyag tok 1 x behúzó markolat 1 x speciális ragasztó 3 g 1 x behúzóharisnya 6 – 9 mm, forgófej