Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Runpotec - Berudaló Standard Set Hossz: 80 m, Átm: 7,5mm SN030924 - 100790

MásolásMásolás
Runpotec - Berudaló Standard Set  Hossz: 80 m, Átm: 7,5mm SN030924

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - gyűrű

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 80 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9120045473889

Sonepar cikkszám

SN030924

Gyártói cikkszám

100790

Gyártói típuskód

RUNPOTEC STANDARD SET 80m

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

gyűrű

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

80 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

7.5 mm

Csatlakozómenet:

Igen

Minden Standard berudaló fel van szerelve a Runpotec saját fejlesztésű rögzítő fék rendszerével és az új kettős kifutó rendszerrel (gyorsmenet és automatikus kifutó fék) Kettős kifutó rendszer,Erős acél csévélő dob