Runpotec - Berudaló Standard Set Runpotec Hossz: 100 m, Átm: 7,5mm SN068220 - 100800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazási terület - szerelőcső
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 100 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120045473896
Sonepar cikkszám
SN068220
Gyártói cikkszám
100800
Gyártói típuskód
RUNPOTEC STANDARD SET 100m
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
100 m
Minden Standard berudaló fel van szerelve a Runpotec saját fejlesztésű rögzítő fék rendszerével és az új kettős kifutó rendszerrel (gyorsmenet és automatikus kifutó fék) Kettős kifutó rendszer,Erős acél csévélő dob