Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Runpotec - Berudaló Standard Set Runpotec Hossz: 100 m, Átm: 9mm SN099783 - 100850

MásolásMásolás
Runpotec - Berudaló Standard Set Runpotec Hossz: 100 m, Átm: 9mm SN099783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 100 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9120045473940

Sonepar cikkszám

SN099783

Gyártói cikkszám

100850

Gyártói típuskód

RUNPOTEC STANDARD SET 100m

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

100 m

Minden Standard berudaló fel van szerelve a Runpotec saját fejlesztésű rögzítő fék rendszerével és az új kettős kifutó rendszerrel (gyorsmenet és automatikus kifutó fék) Kettős kifutó rendszer,Erős acél csévélő dob