Runpotec - Berudaló Standard Set Runpotec Hossz: 120 m, Átm: 9mm SN052511 - 100860
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Alkalmazási terület - szerelőcső
Fejforma - gyűrű
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 120 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120045473957
Sonepar cikkszám
SN052511
Gyártói cikkszám
100860
Gyártói típuskód
RUNPOTEC STANDARD SET 120m
Anyag:
műanyag
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Fejforma:
gyűrű
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
120 m
Alak:
kerek
A behúzó drót szélessége / átmérője:
920 mm
Behúzódrót anyagvastagsága:
9 mm
Sodrott:
Nem
Szín:
sárga
Csatlakozómenet:
Igen
Dob-/gyűrűátmérő:
730 mm
Minden Standard berudaló fel van szerelve a Runpotec saját fejlesztésű rögzítő fék rendszerével és az új kettős kifutó rendszerrel (gyorsmenet és automatikus kifutó fék) Kettős kifutó rendszer,Erős acél csévélő dob