Runpotec - Berudaló Standard Set Runpotec Hossz: 80 m, Átm: 4,5mm SN010312 - 100510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazási terület - szerelőcső
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 80 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120045473551
Sonepar cikkszám
SN010312
Gyártói cikkszám
100510
Gyártói típuskód
RUNPOTEC STANDARD SET 80m
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
80 m
Minden Standard berudaló fel van szerelve a Runpotec saját fejlesztésű rögzítő fék rendszerével és az új kettős kifutó rendszerrel (gyorsmenet és automatikus kifutó fék) Kettős kifutó rendszer Erős acél csévélő dob